Thermo Fisher Scientific Crimp cap with septum (ND20) -60 to 200°C 3mm Transparent/Blue Soft/Silver 6PCC20-ST3 Series

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-2988-38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
●Septum: PTFE (transparent), silicone (blue) (soft) (-60 to 200°C) ●Thickness: 3mm ●Cap: Silver ●Septum size: 20mm ●Cap hole size: 10mm ●Cap material: Aluminum ●Quantity: 100 pieces ●Performance Level 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan