Thermo Fisher Scientific Crimp cap with septum (ND20) (-60 to 200°C) 3.2mm Beige/White/Silver

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-2987-63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
●Septum: PTFE (beige), silicone (white) (-60 to 200°C) ●Thickness: 3.2mm ●Cap: Silver (safety structure) ●Septum size: 20mm ●Cap hole size: 10mm ●Cap material: Aluminum ●Quantity: 100 pieces ●Performance Level 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan