IWAKI (AGC Technoglass) Conical Beaker (with Standard Scale)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Bottom Diameter (mm)150
Capacity (ml)2000
JIS ClassJR-1 (Borosilicate glass-1)
MaterialBorosilicate glass
Minimum Reading (mL)500
ScaleYes
TypeConical beaker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The 2000mL brand notation is IWAKI.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan