SAKAGAMI SEISAKUSHO STK seal (STR type)

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp639.900
Spesifikasi
Dimension G (mm)5
Dimension H (mm)4.8
Dimension L (mm)3
MaterialPT 151
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan