SAKAGAMI SEISAKUSHO SMD Scraper

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)2
Dimension C (mm)46.5
Dimension D (mm)51.8
Dimension G (mm)5
Dimension H (mm)4.7
Dimensions d (mm)45
MaterialPT165
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For rods

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan