SAKAGAMI SEISAKUSHO PWL bearing

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)90
Dimension D1 (mm)88.5 (14MPa or less), 89.2 (21MPa or less)
Dimension E (mm)5
Dimension G (mm)12.5
Dimension H (mm)7
Dimension L (mm)3
Dimension W (mm)22.5
Dimensions d (mm)77
Dimensions d1 (mm)86
Dimensions t (mm)2
MaterialPN104
Outer Diameter (φmm)90
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For pistons

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan