SAKAGAMI SEISAKUSHO PWL bearing

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)60
Dimension D1 (mm)59.4 (21MPa or less), 59.4 (21MPa or less)
Dimension E (mm)4
Dimension G (mm)10
Dimension H (mm)5.5
Dimension L (mm)2.5
Dimension W (mm)18
Dimensions d (mm)50
Dimensions d1 (mm)57
Dimensions t (mm)1.5
MaterialPN 104
Outer Diameter (φmm)60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan