SAKAGAMI SEISAKUSHO PPY packing

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)10
Dimension H (mm)2.9
Dimension L (mm)2.5
Dimensions d (mm)6
MaterialRN729
Outer Diameter (φmm)10
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For pistons

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan