NOK Oil Seal SC Series (Sil Oli)

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
MaterialNitrile (NBR)
Outer Diameter D (Φmm)52
Part NumberAC1721-E0
TypeSC
Width B (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Seal for oil when dust is present.
- Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait