SAKAGAMI SEISAKUSHO Mini Y packing MYN

Sebelum PPN:
Rp60.900 - Rp71.900
Spesifikasi
Dimension G (mm)3.2
Dimension HA (mm)2.8
Dimension HN (mm)2.7
Dimension L (mm)2.5
Dimensions l (mm)2
MaterialRN716
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Piston/Rod

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan