JTEKT (formerly Koyo Seiko) Deep groove ball bearings 6800 series 2RU (Non-contact rubber seal type on both sides)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Basic Rated Load Cr (kN)5.4
Bearing Number6800
Chamfer Dimensions r (mm)0.3
Dimension B (mm)7
Dimension D (mm)37
Dimensions d (mm)25
Dimensions r (mm)0.3
Inner Diameter d (Φmm)25
Mass (kg)0.022
Outer Diameter D (Φmm)37
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Race ring ShapeDeep groove ball bearings
Reference Mass (g)22
TypeWith non-contact seal
Width B (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan