AS ONE Zirconia Round Bar

Sebelum PPN:
Rp6.799.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Bending Strength (MPa)200
Chemical compositionZrO2(8mol%Y2O3)
Density5.6g/mL
Length (mm)200
Thermal Conductivity (W/mk)3(400°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Has excellent oxygen ion conductivity.
Feature
Has excellent oxygen ion conductivity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan