AS ONE Jerry Can UN-Compliant Square Container (Jerigen)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number4-2058-05
Capacity (L)2.5
MaterialHDPE
Size (mm)153x115x208
StandardUN 3H1/Y1.6/150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be stacked.
* The cap is not attached to the main body. Sold separately.
Warning
* The cap is not attached to the main body. Sold separately.
Feature
Can be stacked.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan