AS ONE Trap ball for rotary evaporators TR series

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Capacity (ml)200
MaterialBorosilicate glass-1
Upper Sliding29/42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used in rotary evaporators.
This type prevents foam from entering.
Feature
Can be used in rotary evaporators.
This type prevents foam from entering.

Specification
Ball diameter capacity: Φ80mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan