AS ONE Sunpal K #50T Body Plain White

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7238-79

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
50L class medical waste disposal container
Feature
50L class medical waste disposal container

Specification
●Material: PP●External dimensions (mm): 393 x 330 x 556●Effective internal dimensions (mm): 324 x 274 x 521●Capacity (L): 53.1●Compression load: 3.3kN (337kgf)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan