AS ONE Sunpal K #50-N2 Body Plain White (Badan Wadah)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7238-77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sunpail 50L size with excellent nesting efficiency
Feature
Sunpail 50L size with excellent nesting efficiency

Specification
●Material: PP●External dimensions (mm): 435 x 309 x 554●Effective internal dimensions (mm): 369 x 255 x 508●Capacity (L): 54.4●Compression load: 4.09kN (418kgf)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan