AS ONE Protector S400B Milky White (Pelindung Sudut)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7114-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One-way specification plate with maximum size of 400mm
Feature
One-way specification plate with maximum size of 400mm

Specification
●Material: PP●External dimensions (mm): 400 x 400 x 120●Compression load: 9.41 kN (960 kgf)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan