AS ONE Protector S220B Milky White (Pelindung Sudut)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7114-02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible with 6 inch tubes. Long type with 80mm tube length for good transport stability.
Feature
Compatible with 6 inch tubes. Long type with 80mm tube length for good transport stability.

Specification
●Material: PP●External dimensions (mm): 220 x 220 x 100●Compression load: 14.99 kN (1530 kgf)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan