AS ONE Protector 600B Blue

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7113-94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
6-inch barrel of the protector
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Feature
6-inch barrel of the protector

Specification
●Material: PP●External dimensions (mm): 615 x 600 x 125●Compression load: 126kN (12,800kgf)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan