AS ONE Polypropylene mesh sheet 16×16 mesh 92cm width/m

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-4851-74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
●Mesh: 16 16 x 16 ●Product number: 18 ●Mesh size (μm): 1194 ●Width (cm): 92 ●Thickness (μm): 780 ●Length (m): 50 ●Material: Polypropylene (PP) ●※Affected by acids...Concentrated hydrochloric acid, concentrated sulfuric acid, and concentrated nitric acid show almost no decrease in strength. ●Code number: 301-0003529

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan