AS ONE Tube Light-Shielding NMR (Selang)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
MaterialBorosilicate glass
StandardUSP Type I,ASTM E438,Type I,Class A
Tube Length (mm) 178

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light-shielding NMR tube.
UV-sensitive samples can be stored.
Feature
Light-shielding NMR tube.
UV-sensitive samples can be stored.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan