Non Brand Take-up unit oil-free type

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)64
Dimension A1 (mm)22
Dimension H (mm)146
Dimension H1 (mm)130
Dimension H2 (mm)102
Dimension L2 (mm)21
Dimension N (mm)35
ShapeTake-up type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan