CCTY Bearing Japan Rod end (Oil-free female thread) Left-hand thread type

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)16
Dimension C (mm)12
Dimension D (Φmm)12
Dimension D3 (Φmm)22
Dimension H (mm)50
Dimension L2 (mm)6.5
Dimension L4 (mm)66
Dimension M (mm)M12x1.75
Dimension W (mm)19
Dimension d1 (Φmm)15.4
Dimension α (°)13
Dimensions D2 (Φmm)17.5
Dimensions dk (mm)22.23
Mass (g)107.4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeLeft-hand thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A spherical plain bearing that uses a spherical inner ring with the same accuracy and hardness as a steel ball for bearings, and is used for mounting the rod end of rocking motion.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait