CCTY Bearing Japan Lubrication type spherical plain bearing with seal

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Angle α (°)8
Basic Dynamic Load Rating Cr (N)17
Basic static load rating Cor (N)85
Dimension B (mm)12
Dimension C (mm)9
Dimension D (mm)26
Dimension D1 (mm)22
Dimensions d (mm)15
Mass (kg)0.025
Outer Diameter (φmm)26
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeGE-ES type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan