CCTY Bearing Japan Lubricated spherical plain bearing

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Angle α (°)13
Basic Dynamic Load Rating Cr (N)3.4
Basic static load rating Cor (N)17
Dimension B (mm)6
Dimension C (mm)4
Dimension D (mm)14
Dimension D1 (mm)10
Dimensions d (mm)6
Mass (kg)0.004
Outer Diameter (φmm)14
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeGE-E type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan