EZO (Kita Nihon Seiki) Ball bearing 6800 Series Open Type (Laher)

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)2.381
Basic Dynamic Load Rating Cr (N)2070
Basic static load rating Cor (N)1260
Bearing Number6800
Chamfer Dimension RS (mm)0.3
Flange Outer Diameter Df (Φmm)26
Flange Width Bf (mm)1.1
Inner Diameter d (Φmm)15
Number of balls14
Outer Diameter D (Φmm)24
Width B (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan