EZO (Kita Nihon Seiki) Ball bearing 680 Series Flange Open Type (Laher)

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)1
Basic Dynamic Load Rating Cr (N)311
Basic static load rating Cor (N)112
Chamfer Dimension RS (mm)0.1
Flange Outer Diameter Df (Φmm)8.1
Flange Width Bf (mm)0.5
Inner Diameter d (Φmm)3
Mass (g)0.37
Number of balls8
Outer Diameter D (Φmm)7
Width B (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan