EZO (Kita Nihon Seiki) Ball bearing 6700 Series Open Type (Laher)

Sebelum PPN:
Rp78.900 - Rp209.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)1.588
Bearing Number6700
Flange Width Bf (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan