IKO Press Fitting Type without Nozzle

Sebelum PPN:
Rp85.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)45854
Dimension C (mm)6
Dimension D (mm)15
Dimension L1 (mm)7
Dimension L2 (mm)1
Dimensions ℓ (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan