IKO Pillo-Ball Rod End PHSB Series

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)9.525
Boundary Dimension B (mm)5.56
Boundary Dimension B1 (mm)6.32
Boundary Dimension D2 (mm)8.74
Boundary Dimension D₁​ (mm)7.14
Boundary Dimension L (mm)29.36
Boundary Dimension L1 (mm)22.23
Boundary Dimension L2 (mm)9.53
Boundary Dimension W (mm)7.14
Boundary Dimensions d (mm)14.27
Boundary Dimensions l (mm)4.75
Dimensions d (mm)3.967
Dynamic Load Capacity Cd (N)2 600
Identification NumberPHSB 2.5
Static Load Capacity Cs (N)8 210
Thread S Class 3B-32UNC
rs min (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan