IKO Needle Roller Bearing BA21 Series

Sebelum PPN:
Rp54.900 - Rp59.900
Spesifikasi
Allowable Rotation Speed (rpm)11000
Boundary Dimension Fw (mm)33.338
Boundary Dimension d (mm)41.275
Dimensions t₁ Max. (mm)2.8
Housing Bore Dia. J7 Max.41.264
Housing Bore Dia. J7 Min.41.289
Shaft Diameter (mm)33.338
Shaft dia. H6 Max (mm)33.338
Shaft dia. H6 Min (mm)33.322
TypeStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan