IKO Needle Roller Bearing BA19 Series

Sebelum PPN:
Rp64.900 - Rp68.900
Spesifikasi
Allowable Rotation Speed (rpm)12000
Boundary Dimension Fw (mm)30.162
Boundary Dimension d (mm)38.1
Dimensions t₁ Max. (mm)2.8
Housing Bore Dia. J7 Max.38.089
Housing Bore Dia. J7 Min.38.114
Shaft Diameter (mm)30.162
Shaft dia. H6 Max (mm)30.162
Shaft dia. H6 Min (mm)30.146
TypeStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan