IKO Needle Roller Bearing BA18 Series

Sebelum PPN:
Rp51.900 - Rp55.900
Spesifikasi
Allowable Rotation Speed (rpm)13000
Boundary Dimension Fw (mm)28.575
Boundary Dimension d (mm)34.925
Dimensions t₁ Max. (mm)2.8
Housing Bore Dia. J7 Max.34.914
Housing Bore Dia. J7 Min.34.939
Shaft Diameter (mm)28.575
Shaft dia. H6 Max (mm)28.575
Shaft dia. H6 Min (mm)28.562
TypeStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan