IKO Needle Roller Bearing BA14 Series

Sebelum PPN:
Rp40.900 - Rp55.900
Spesifikasi
Allowable Rotation Speed (rpm)18000
Boundary Dimension Fw (mm)22.225
Boundary Dimension d (mm)28.575
Dimensions t₂ Max. (mm)2.8
Housing Bore Dia. J7 Max.28.566
Housing Bore Dia. J7 Min.28.587
Shaft Diameter (mm)22.225
Shaft dia. H6 Max (mm)22.225
Shaft dia. H6 Min (mm)22.212
TypeStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan