IKO Needle Roller Bearing BA13 Series

Sebelum PPN:
Rp38.900 - Rp53.900
Spesifikasi
Allowable Rotation Speed (rpm)19000
Boundary Dimension Fw (mm)20.638
Boundary Dimension d (mm)26.988
Dimensions t₂ Max. (mm)1.3
Housing Bore Dia. J7 Max.26.979
Housing Bore Dia. J7 Min.27
Shaft Diameter (mm)20.638
Shaft dia. H6 Max (mm)20.638
Shaft dia. H6 Min (mm)20.625
TypeStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan