IKO Needle Roller Bearing BA12 Series

Sebelum PPN:
Rp38.900 - Rp47.900
Spesifikasi
Allowable Rotation Speed (rpm)20000
Boundary Dimension Fw (mm)19.05
Boundary Dimension d (mm)25.4
Dimensions t₂ Max. (mm)1.3
Housing Bore Dia. J7 Max.25.391
Housing Bore Dia. J7 Min.25.412
Shaft Diameter (mm)19.05
Shaft dia. H6 Max (mm)19.05
Shaft dia. H6 Min (mm)19.037
TypeStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan