IKO Linear Motion BSU Series

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Bed Mounting Dimension Dimension W₂​ (mm)37
Bed Mounting Dimension d1 (mm)5.3
Bed Mounting Dimension d2 (mm)10
Bed Mounting Dimension h (mm)5.3
Bed Mounting Dimensions t (mm)16
Nominal Dimension H (mm)66
Nominal Dimension W (mm)66
Table Mounting Dimension W1 (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan