TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) Rock sprocket for TT chain

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)62
Tightening Torque (N m)8.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments). * Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may be incurred.
Feature
Dc (mm): 32 Df (mm): 42 L'(mm): 50 Hub diameter Dh (mm): 70 Pitch circle diameter DP (mm): 129.26 Bolt size (M x L): M5 x 16 Finishing shaft hole diameter d (mm): 15 Transmission torque (N m): 139

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan