TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RS40 Fit bore sprocket 1B type

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp789.900
Spesifikasi
Chain No.RS40
Chain Pitch (mm)12.7
Roller Diameter (Φmm)7.92
Shaft Hole Diameter ToleranceH7 tolerance finish
Shaft hole typeShaft hole machining type
Shape1B
Single or Double Strand1
Sprocket shapeB type
Tooth Width (mm)7.3
TypeSprocket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tooth hardening / Induction hardening

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait