TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RS35 Rock sprocket S type Model A

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Chain No.RS35
Chain Pitch (mm)9.525
Roller Diameter (Φmm)5.08
Shaft hole typeSurface pressure type
Single or Double Strand1
Sprocket shapeB type
Tooth Width (mm)4.4
TypeSprocket
Type of SignA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hardened tooth tip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan