TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) Ectoflex Coupling NEF Series (Single Type) NEF25S

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Allowable Deviation Angle (°)1
Allowable Torque (N m)245
Axial Misalignment (mm)±1.4
Axial Spring Constant (N/mm)157
Dimension B (mm)33.5
Dimension E (mm)11.2
Model NumberNEF25S
Overall Length (mm)78.2
P.C.D (mm)82
Torsional Rigidity (N m/rad)25.5x10<sup>4</sup>
TypeDisc type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan