TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) Ectoflex coupling NEF series (single type) NEF18S

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
Allowable Deviation Angle (°)1
Allowable Torque (N m)176
Axial Misalignment (mm)±1.2
Axial Spring Constant (N/mm)127
Dimension B (mm)28.7
Dimension E (mm)8.3
Model NumberNEF18S
Overall Length (mm)65.7
P.C.D (mm)71
Torsional Rigidity (N m/rad)15.7x10<sup>4</sup>
TypeDisc type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan