TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) Ectoflex coupling NEF series (single type) NEF04S

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
Allowable Deviation Angle (°)1
Allowable Torque (N m)39.2
Axial Misalignment (mm)±0.8
Axial Spring Constant (N/mm)40.2
Dimension B (mm)25.4
Dimension E (mm)6.1
Model NumberNEF04S
Overall Length (mm)56.9
P.C.D (mm)49.5
Torsional Rigidity (N m/rad)2.45x10<sup>4</sup>
TypeDisc type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan