TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RS60 sprocket 1B type

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Chain No.RS60
Shaft hole typePilot hole type
Single or Double Strand1
Sprocket shapeB type
Tooth Width (mm)11.9
TypeSprocket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait