TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RS50 Lock sprocket N type

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Chain No.RS50
Chain Pitch (mm)15.875
Roller Diameter (Φmm)10.16
Shaft hole typeSurface pressure type
Single or Double Strand1
Sprocket shapeB type
Tooth Width (mm)8.9
TypeSprocket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hardened tooth tip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan