Kanemitsu STB bushing 5035

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)50
Dimension A' (mm)45.63
Dimension L (mm)35
Number of Screw Holes2
Screw DimensionsM8x16
TypeX

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan