Kanemitsu STB bushing 220170

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Bolt DimensionsM30x90
Dimension A (mm)220
Dimension A' (mm)198.75
Dimension L (mm)170
Number of bolt holes3
TypeY

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan