Kanemitsu STB bushing 13070

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Bolt DimensionsM14x40
Dimension A (mm)130
Dimension A' (mm)121.25
Dimension L (mm)70
Number of bolt holes3
TypeY

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan