IKURATOOLS Power Ball

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Applicable Cable Diameter (mm)Ø1~100
Conveying Power (kN)1.96 (200kgf) ±10%
Conveying Speed (m/minute)3.7 ~ 20
Dimensions (mm)376x442x270
Input Cable (m)4
Output Power (W)200
Power SupplyThree phase, 200V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan