Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp19.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Type | Synthetic Diesel Motor Oil |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Prestone Synthetic Diesel Motor Oil 15W-40 1L Oli Mesin Mobil Diesel
Mesin diesel modern berteknologi common-rail memerlukan pelumas Prestone SAE 15W-40. Oli mesin sintetis ini memliki API Service CJ-4 sehingga lebih cocok untuk mesin turbo diesel ramah lingkungan. Tingkat kekentalan oli yang tepat untuk iklim tropis serta tahan terhadap tekanan tinggi dari mesin diesel.
Mesin diesel modern berteknologi common-rail memerlukan pelumas Prestone SAE 15W-40. Oli mesin sintetis ini memliki API Service CJ-4 sehingga lebih cocok untuk mesin turbo diesel ramah lingkungan. Tingkat kekentalan oli yang tepat untuk iklim tropis serta tahan terhadap tekanan tinggi dari mesin diesel.
Description
Prestone Synthetic Diesel Motor Oil 15W-40 1L Synthetic Diesel Engine Oil
Modern common-rail diesel engines require Prestone SAE 15W-40 lubricant. This synthetic engine oil has an API Service CJ-4 rating, making it suitable for eco-friendly turbo diesel engines. The oil's viscosity level is appropriate for tropical climates and it is highly resistant to the high pressure of diesel engines.
Modern common-rail diesel engines require Prestone SAE 15W-40 lubricant. This synthetic engine oil has an API Service CJ-4 rating, making it suitable for eco-friendly turbo diesel engines. The oil's viscosity level is appropriate for tropical climates and it is highly resistant to the high pressure of diesel engines.
Fitur
• Oli mesin sintetis.• Cocok untuk mesin turbo diesel modern.
• Minim Penguapan.
Rekomendasi
• Ganti pelumas setiap 4.000 km atau setara dengan 200 jam.
Feature
⦁ Synthetic engine oil.⦁ Suitable for modern turbo diesel engines.
⦁ Minimizes evaporation (Low Volatility).
Recommendation
Change the lubricant every 4,000 km or equivalent to 200 hours.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/cuP112949462-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
